長袖ジャンパー 9055 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09786638 品番 9055
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

2タイプのジャンパーから選べる制電&裏綿シリーズ。

シャドーブルー サイズ3L 仕様左右胸Wポケット、左袖ペン差し 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル90・綿10 肩幅(cm)49 袖丈(cm)61 着丈(cm)70 生地裏綿 生地性能制電、2WAYストレッチ 作業服シリーズ9055シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする