パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09787465 品番271-7476
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

RS PROパックサイズ

仕様
定格電圧 = 12V ac/dc
照光色 = 赤
ランプタイプ = LED
実装タイプ = パネルマウント
定格電流 = 20mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする