パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 緑 丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09787526 品番271-7482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

RS PROパックサイズ 2

仕様
パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc
照光色 = 緑
カットアウト直径 = 22mm
ランプタイプ = LED
実装タイプ = パネルマウント
IP保護等級 = IP65
形状 = 丸型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする