272-6967 RS PRO レベルセンサ ケーブル RS PRO 09788068

RS PRO レベルセンサ ケーブル272-6967

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09788068
品番
272-6967
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
仕様
検出タイプ = レベルセンサ
実装タイプ = ケーブル取り付け
スイッチ出力 = 2線
本体材質 = ステンレス
ケーブル長 = 12m
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
最大DC電圧 = 28V
電流 Max = 23 mA
最大圧力 = 1バール
併用可能製品 = 水、オイル、液体
許容電流値 = 23 mA
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする