長袖ジャンパー 3252551 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09788713 品番 3252551
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

胸元のマルチファスナーがおしゃれな制電&裏綿作業服。

ネイビー サイズ4L 仕様ノーフォーク、マルチファスナー、左袖ペン差し 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル90・綿10 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)72 生地裏綿 生地性能制電、2WAYストレッチ 作業服シリーズ52551シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする