曜日別特売
276-5905 RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.2インチ, IP65 RS PRO 09789897

RS PRO タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.2インチ, IP65

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09789897品番276-5905
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様
ディスプレイ方式 = TFT LCD
メーカー型番 = PI3102ig-C
ディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixels
ポート数 = 4
プロセッサのタイプ = Cortex A35
プロセッサの速度 = 1.2GHz
オンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAM
ディスプレイサイズ = 10.2インチ
IP保護等級 = IP65
奥行き = 41.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする