クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
レディーススラックス(ノータック) 315941 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09792046
品番
315941
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り
今シーズンは女性のためのスラックス&カーゴをラインアップしました。
色
キャメル
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
67
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ヒップ(cm)
91
生地
ツイル
生地性能
制電
作業服シリーズ
594シリーズ
性別
女性用