RS Pro 黒色ナイロンロッド、 1 m x 50 mm 径耐久性と汎用性に優れた RS Pro のこのナイロンロッドは、過酷な環境での使用に適しています。
ほとんどの気象条件や紫外線に耐え、オイル、グリース、化学薬品による損傷は容易ではありません。
その結果、この製品はヘビーデューティな産業作業環境で長持ちするコンポーネントとして機能します。
このロッドは、押出成形ナイロン 6 製です。
衝撃と摩耗に対する耐性が信じられないほど頑丈なプラスチックです。
低摩擦特性で最高 +160 ° C の温度で動作可能で、伸張強度が 85 MPa と高く、過酷な条件下で長時間使用するのに最適です。
ナイロン 6 は高い機械加工性を備えているため、この 1 m の長さのロッドは、装置に合わせて簡単に構成できます。
この製品は、 RS PRO の高い基準を満たすための徹底的なテストを経ています。
これらのナイロンロッドは、プーリー、ベアリング、ローラーなどの用途で使用することができます。
特長と利点.ブラックロッド . MoS2 を含む押出ナイロン 6 製(二硫化モリブデン) .長さ 1 m .ロッド径 50 mm .密度は 1.14g/cm 3 .伸張強度: 75 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +160 ° C です . 25 %の長さ . 107 球のくぼみの硬度 .耐腐食性は DIN 50014 規格に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。