用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。
切削面ならし研磨。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
ビード取り、バリ取りに。
その他、研削、研磨全般に最適です。
外径(mm)100内径(Φmm)15粒度150砥材アルミナ直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数90砥粒A適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合