クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32002B (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09796614
品番
32002B
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ごわつかないソフトな着心地と制電性、豊富なカラーバリエーション。
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
背当チェック柄、ラグランスリープ・左胸Wポケット、左袖ペン差し左胸ペン差しポケット、右内ポケット、左胸ペン差し
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65・綿35
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
79
生地
ソフトツイル
生地性能
制電
作業服シリーズ
002シリーズ