画像準備中

インラインヒューズホルダ RS PRO 5A, 250V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09798349 品番284-6487
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
ヒューズホルダタイプ = インライン
ヒューズサイズ = 5x20mm
定格電流 = 5A
定格電圧 = 250V
リード長さ = 100mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする