クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 7700 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09800017
品番
7700
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
上品な光沢と水排湿機能を持った高次複合二重織素材。
色
ライトグリーン
サイズ
3L
仕様
左右胸ファスナーポケット・衿ボタン、左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル60・綿40
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
生地
裏綿
生地性能
制電
作業服シリーズ
7700シリーズ