クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 5050 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09800963
品番
5050
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
快適性を追求した素材に効果が薄れない抗菌防臭加工。
色
アイボリー
サイズ
M
仕様
左胸ペン差し、左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿55・ポリエステル45
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
60
生地
衣服内気候
生地性能
制電、抗菌防臭加工
作業服シリーズ
5050シリーズ