クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ワンタック) 5051 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09801268
品番
5051
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
快適性を追求した素材に効果が薄れない抗菌防臭加工。
色
アイボリー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
79
仕様
左胸ペン差し、左袖ペン差し
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
綿55・ポリエステル45
生地
衣服内気候
生地性能
制電、抗菌防臭加工
作業服シリーズ
5050シリーズ