クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 2400 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09802318
品番
2400
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
幅広い抗菌・防臭効果で、服と着る人のベストコンディションをキープ。
色
アイボリー
サイズ
3L
仕様
左袖ペン差し、左胸Wポケット
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿52・ポリエステル48
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
生地
衣服内気候
生地性能
制電、抗菌防臭加工
作業服シリーズ
2400シリーズ