長袖ジャンパー 32496 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09803788 品番 32496
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

パルパー
表面は肌ざわりが優しいコットン、中は速乾性に優れたポリエステル使いの複重層糸。
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
二層構造糸&水・油をはじき、ヨゴレにくい高度撥水撥油性に優れています。

アイボリー サイズ4L 仕様背当メッシュ、ノーフォーク、左胸ペン差し&スライダー付&左右胸ポケットファスナー隠し、左袖ペン差し、袖ダーツ2本 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)132 混率(%)綿70・ポリエステル30 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)71.5 生地パルパー 生地性能二層構造糸、撥水撥油加工 作業服シリーズ496シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする