クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 325060 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09805714
品番
325060
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
制電素材のベーシックな開衿ジャンパーとノータックスラックス&カーゴシリーズ。
色
ブロンズ
サイズ
L
仕様
左胸ペン差し、左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
66
生地
ツイル
生地性能
制電
作業服シリーズ
5060シリーズ