クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ノータック) 125060 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09806064
品番
125060
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
制電素材のベーシックな開衿ジャンパーとノータックスラックス&カーゴシリーズ。
色
ブロンズ
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
76
仕様
左胸ペン差し、左袖ペン差し
種別
ノータックスラックス
混率(%)
ポリエステル65・綿35
生地
ツイル
生地性能
制電
作業服シリーズ
5060シリーズ