RS PRO
RS PROの 産業用PC用品
RS PROの 産業用PC部品
RS PROの ネットワーク
RS PRO イーサネットケーブル, 1.5m, 白, UTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09806460
品番
286-3425
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
長さ = 1.5m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ 2 = RJ45
コネクタ2方向 = ライトアングル
外被色 = 白
配線構成 = クロスオーバー
導体構成 = 7/0.196
ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応