曜日別特売

RS PRO 接続部品 鋳鉄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09807081品番286-3487
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

2ソケットクロス. ミドルレールを中間アップライトに連結

仕様
コネクタタイプ = 2極コネクタ
適合ストラットプロファイル = タイプ1
適合チューブ直径 = 33.7mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
長さ = 48mm
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ1
製品システム = 119
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする