クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー(ヒヨク) 32041 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09807385
品番
32041
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
高密度に織り合わせた綿100%。厳しい作業にも丈夫さで対応。
色
ブルー
サイズ
3L
仕様
ボタン隠し、左胸ペン差し、左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
122
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
70
生地
ツイル
作業服シリーズ
041シリーズ