クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖シャツ 25041 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09807717
品番
25041
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
高密度に織り合わせた綿100%。厳しい作業にも丈夫さで対応。
色
ブルー
サイズ
M
仕様
左胸ペン差し
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
生地
ツイル
作業服シリーズ
041シリーズ
袖丈
長袖