RS PRO イーサネットケーブル, 3m, ピンク, UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09808237 品番286-3606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
仕様
長さ = 3m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2コンタクト数 = 8
コネクタ2方向 = ライトアングル
外被色 = ピンク
配線構成 = クロスオーバー
導体構成 = 7/0.15
代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする