RS Pro 鋳鉄 132 ベースフランジ、 48 mm 丸型チューブ、タイプ 3RS Pro のこのベースフランジは鋳鉄製で、丸型チューブとペアになるように設計されています。
支柱と一緒に使用すると、手すりを固定して保護することができます。
2 つの穴が開けられているため、ベースレールフランジの接続が簡単です。
また、鋳鉄製であるため、頑丈で安全な基盤が確保されます。
このようなベースフランジは、直立丸型ポールの構造的な支持が必要な場合に使用できます。
フランジはタイプ 3 丸型チューブに適合し、 2 本の六角レンチ対応グラブねじで固定できます。
このコンポーネントは、スチールチューブの寸法と重量について、英国規格 1387 を満たしています。
また、安全フェンスを構築したり、職場の手すりを保護したりする場合にも適しています。
RS Pro では、支柱用フランジの他に、さまざまなサイズ、スタイル、タイプの脚、キャスター、ベースクランプを幅広く取り揃えています。
アルミやプラスチックから亜鉛ダイキャストやスチールに至るまで、さまざまな材質のものがあります。
特長と利点.手すり用の鋳鉄製ベースフランジ .事前にドリル加工された穴がある .管球の直径は 48.3 mm です .タイプ 3 丸型チューブサイズに適合 .タイプ 3 ストラットプロファイルに適合 .ハンドレールシステム 132 を使用します .丸形チューブ構造エレメント . BS 1387 規格に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。