クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ツータック) 31380 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09809047
品番
31380
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
チノクロス
肌触りや着心地がいいのが特徴の綾織りの丈夫な素材。
肌に馴染み綿100%。着心地と丈夫さで人気の一着。
色
アイボリー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
91
種別
ツータックスラックス
混率(%)
綿100
生地
チノクロス(国内生地&染め)
作業服シリーズ
380シリーズ