クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖シャツ 25380 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09809747
品番
25380
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
チノクロス
肌触りや着心地がいいのが特徴の綾織りの丈夫な素材。
肌に馴染み綿100%。着心地と丈夫さで人気の一着。
色
グリーン
サイズ
4L
仕様
左袖ペン差し
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
129
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
80
生地
チノクロス(国内生地&染め)
作業服シリーズ
380シリーズ
袖丈
長袖