長袖ジャンパー 32526 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09810885 品番 32526
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。
綿100%を超える、肌にやさしい機能素材。形状回復性・伸収縮性に優れ、生地に風合維持性があります。

アイボリー サイズ4L 仕様脇がつっぱらないリラックスカット・ノーフォーク・左胸ペン差し、背当てメッシュ、左袖ペン差し 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)146 混率(%)綿100 肩幅(cm)59.5 袖丈(cm)62 着丈(cm)71.5 生地ソフトツイル 特性液体アンモニア加工 作業服シリーズ526シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする