クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー(ヒヨク) 326600 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09812276
品番
326600
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
綿100%、自然素材だからこその風合いと着心地。丈夫な生地が作業をしっかりサポート。
色
グレー
サイズ
3L
仕様
前立ヒヨクボタン隠し、ノーフォーク、左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
122
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
70
生地
ツイル
作業服シリーズ
6600シリーズ