クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ノータック) 126600 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09812398
品番
126600
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
綿100%、自然素材だからこその風合いと着心地。丈夫な生地が作業をしっかりサポート。
色
グレー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
82
仕様
前立ヒヨクボタン隠し、ノーフォーク、左袖ペン差し
種別
ノータックスラックス
混率(%)
綿100
生地
ツイル
作業服シリーズ
6600シリーズ