クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
ウインドブレーカー32126 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09814638
品番
32126
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
カサカサ音を低減し、通気性を高めた、イベントやキャンペーンで大活躍の2タイプ。
色
ブルー
サイズ
S
仕様
フロントファスナー、背ベンチレーション、左内ポケット、内側総メッシュ、左脇裾裏ドローコード
種別
ウインドブレーカー
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
70
生地
表:デュースポ、裏メッシュ
作業服シリーズ
32126