ウインドブレーカー32126 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 オレンジ サイズS 注文コード09814796 品番32126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

カサカサ音を低減し、通気性を高めた、イベントやキャンペーンで大活躍の2タイプ。

オレンジ サイズS 仕様フロントファスナー、背ベンチレーション、左内ポケット、内側総メッシュ、左脇裾裏ドローコード 種別ウインドブレーカー 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 着丈(cm)70 生地表:デュースポ、裏メッシュ 作業服シリーズ32126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする