289-2082 RS PRO ホールセンサ ワイヤリード RS PRO 09819480

RS PRO ホールセンサ ワイヤリード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09819480品番289-2082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
本体形状 = 円柱形
取付方法 = パネルマウント
電源電圧 = 24V dc
接続方式 = ワイヤリード
最大DC電圧 = 40V
長さ = 38mm
幅 = 10mm
IP保護等級 = IP67℃
材質 = ニッケルめっき黄銅℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする