画像準備中

マグネットキャッチ RS PRO ダイカスト亜鉛合金 磁気キャッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09819875 品番293-7869
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

RS Pro スーパー極性磁気キャッチです. RS Pro 角形ねじ止めマグネットキャッチは、カウンタプレートを備え、力が 8 kg で耐熱性に優れています。
磁気キャッチは、キャビネットやエンクロージャの食器棚のドアを閉じるための簡単で効果的な方法です。
キャッチは、キャビネットドアに固定するケース内のマグネット又はシリーズのマグネットで構成されています。
金属製キャビネットの場合、ドアを閉じると、マグネットによってドアが閉じられます。
キャビネットが非金属製の場合は、磁気受容型カウンタプレートをユニットに取り付けることができます。
ドアがマグネットキャッチを閉じ、カウンタプレートが接触して、ドアを磁気的に固定します。
RS Pro では、さまざまな固定方法及び保持力の各種マグネットキャッチを取り揃えており、あらゆる固定ニーズに対応します。
特長と利点:. 極性磁気キャッチはカウンタプレートを完備しています ねじ固定方法 - キャッチには 3.5 mm のねじが必要です 動作温度(Max): 80℃ 亜鉛合金構造 - ニッケルめっき仕上げの亜鉛ダイキャスト スイングオープン 保持力: 8 kg. 代表的用途. マグネットキャッチは、ドアにラッチハードウェアを取り付ける必要がないため、軽量シートメタルドア及びエンクロージャでの使用に最適です。
磁気キャッチは、ドアが閉じたときに、ドアを置いたままにしておくための非常に簡単で効果的な方法です。
これらのキャッチには、金属製のプレートとマグネットキャッチが付属し、これらを結合することであらゆるタイプのドアが固定されます。
主な用途には、電子機器及び産業用エンクロージャ、車載用途、展示物、標識、自動販売機などがあります。

仕様
キャッチタイプ = 磁気キャッチ
材質 = ダイカスト亜鉛合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする