画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 73 x 73mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09819918 品番296-2865
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

衝撃吸収キャスター. これらの衝撃吸収キャスターは、高品質のポリウレタントレッドとアルミハブを備えています。
鋳造アルミホイール ゴム製の衝撃吸収ブロックを搭載し、振動のない動作 ブレーキ付きオプションも用意(品番 ; 296-2871 296-2871 )

仕様
ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 110kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 160mm
ホイール幅 = 30mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 58 x 58mm
固定プレート寸法 = 73 x 73mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 6.5mm
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受材質 = アルミニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする