画像準備中

RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 30mm径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09820067 品番297-0125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

RS Pro ベージュポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッド、 300 mm x 30 mm 径このベージュのポリエーテルケトン PEEK ロッドは、品質と耐久性を重視して設計され、過酷な環境での要求の厳しい用途に役立ちます。
長さ 300 mm 、直径 30 mm を測定し、伸張強度が 180 MPa となっています。
PEEK GF30 は、化学薬品、加水分解、摩耗、放射線、その他の過酷な環境条件に対する耐性を備えています。
電気絶縁性を備えており、最大 +260 ° C の温度で安全に使用できます RS Pro シリーズに属するこの製品は、安全性と信頼性がテストされています。
国際的な科学安全会社 Underwriters Laboratories により等級 UL94 V-0 で、 10 秒以内に自己消火性を備えています。
また、プラスチックやエラストマのテスト用の Deutsches Institut f u r Normung ( DIN 、又はドイツ標準化研究所)及び American Society for Testing and Materials 規格にも適合しています。
この PEEK ロッドは、機械加工が簡単でさまざまな用途に適しており、一般にプラグコネクタ、サポートリング、絶縁体に使用されています。
特長と利点.ポリエーテルエーテルケトン PEEK ロッド .ベージュ色 .長さ: 300 mm .直径 30 mm .密度は 1.49 g/cm 3 .引張強度: 180 MPa .最大動作温度 +260 ° C . 2.5% の長さ . 0.1% の吸水性 . M 103 ロックウェル硬度定格 . UL 94 V-0 難燃性等級のため、燃焼が停止します 10 秒 . DIN ( ドイツ標準化研究所 ) 53479 、 53765 、 53765-D-10 、および ASTM-D ( 米国試験協会 ) 1929 規格に準拠したプラスチックおよびエラストマーの試験 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
カラー = ベージュ
長さ = 300mm
材料 = ピーク
フォーム = ロッド
ロッド径 = 30mm
密度 = 1.49g/cm3
引張強度 = 180 MPa
動作温度 Max = +260℃
硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PEEK」にはこんなカテゴリがあります

シェアする