画像準備中

RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm 黒, 10mm径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09820076 品番297-0147
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

RS PRO黒色ベアリンググレードPEEKロッド(300 mm). 優れた機械的、熱的、化学的特性を備えた黒色PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)ロッド高性能熱可塑樹脂ポリマーは、航空宇宙、自動車、医療、電気などの幅広い用途及び産業に適しています。
優れた耐摩耗性と自己潤滑性を備えたPEEKバーは、高レベルの機械加工性を備え、カーボン、グラファイト、PTFEの追加により最適化されています。
その結果、過酷なベアリング及び摩擦用途に対応できる優れた強度、高温、化学薬品、摩耗に対する耐性を備えたPEEKロッドが得られます。
特長と利点:. <ul> <li>潤滑 / 高耐摩耗性なしでも優れたスライド特性 </li> <li>高い熱的機械ベアリング強度 </li> <li>優れた耐薬品性 / 耐放射性(ガンマ) </li> <li>非常に剛性 / 高いクリープ強度 </li> <li>超熱による耐蒸気性 </li> <li>自己潤滑 </li> <li>300 mmの長さで提供 </li> <li>色: 黒 </li> </ul>. 基準と承認 DIN 50014. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。
これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。
世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。

仕様
カラー = 黒
長さ = 300mm
材料 = ピーク
ラミネート加工 = なし
フォーム = ロッド
ロッド径 = 10mm
密度 = 1.48g/cm3
引張強度 = 130 MPa
動作温度 Max = +260℃
硬さ = 208ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PEEK」にはこんなカテゴリがあります

シェアする