曜日別特売

RS PRO 無拘束 ストラップヒンジ ストラップヒンジ スチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09820347品番297-8523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

中型ストラップヒンジ. スチール製、簡素な仕上げ 板厚2.5 mm

仕様
材質 = スチール
本体種類 = ストラップヒンジ
開閉タイプ = 無拘束mm
厚さ = 2.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする