画像準備中

磁気 テープ RS PRO, 粘着付き 20mm x 10m 厚さ0.75mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(10m) 注文コード09820417 品番297-9116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

これらのストリップは、片面のみ磁性があります. 磁気テープ、粘着式. 平らな面や湾曲した面に貼ることができるフレキシブル磁気テープです。
アクリル接着剤付き磁気テープ 材質: ストロンチウムフェライトと熱可塑性樹脂バインダ はさみで切断可能

仕様
バックタイプ = 接着
長さ = 10m
幅 = 20mm
厚さ = 0.75mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする