クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
ジャンパー 32501 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09820825
品番
32501
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
様々なサービスシーンで活躍できる、SS〜7Lまで10サイズ、配色使いのカラフルジャンパー。
色
レッド
サイズ
M
仕様
左袖ペン差し、左胸ペン差し
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
生地
ウエザー
作業服シリーズ
32501