曜日別特売

RS PRO 空圧Roundlineシリンダ ISO6432シリーズ ボア:25mm ストローク:25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09821230品番304-3583
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

RS PRO V8

仕様
メーカーシリーズ = ISO6432
ボア = 25mm
ポートの接続 = G 1/8
クッションタイプ = バッファ
最高使用圧力 = 10 bar
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする