クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
ジャンパー 8700-U (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
09821875
品番
8700-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド
サイズ
LL
仕様
背当チェック柄、ラグランスリーブ
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル65・綿35
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
85
作業服シリーズ
8700-U