画像準備中

ジャンパー 8700-U (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 注文コード09821988 品番8700-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品はサイズなど42種類から選べます 他の種類を見る
グリーン サイズS 仕様背当チェック柄、ラグランスリーブ 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65・綿35 着丈(cm)61 裄丈(cm)80 作業服シリーズ8700-U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする