クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
ジャンパー 8700-U (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09822155
品番
8700-U
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
LL
仕様
背当チェック柄、ラグランスリーブ
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル65・綿35
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
85
作業服シリーズ
8700-U