画像準備中

ジャンパー 8700-U (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09822182 品番 8700-U
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
ネイビー サイズ5L 仕様背当チェック柄、ラグランスリーブ 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル65・綿35 着丈(cm)72 裄丈(cm)89 作業服シリーズ8700-U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする