クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
ジャンパー 32076 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09822277
品番
32076
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
L
仕様
肩当メッシュ、左内ポケット、袖マジックテープ
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68
生地
裏:ハーフメッシュ
作業服シリーズ
32076