画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード09822341 品番313-2582
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m x 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 x 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m x 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 x 25.4mm

仕様
ホイール径 = 40mm
許容荷重 = 50kg
取り付けタイプ = プッシュイン
ストッパ = なし
全体の高さ = 46mm
ホイール幅 = 38mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ナイロン
重量クラス = ライトデューティ
軸受材質 = ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする