画像準備中

RS PRO プラスチックシート ベージュ, 1000mm x 500mm x 10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード09822386 品番313-6332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

RS Pro ポリプロピレンプラスチックシートPP シート:ポリプロピレン. From RS Pro a range of high-quality Polypropylene solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polypropylene.. ポリプロピレン、別名PPは半結晶性の軽量ながら丈夫な熱可塑性樹脂です。
ポリオレフィンと呼ばれるポリマーのグループに属しています。
この種のポリプロピレンは、高純度のポリプロピレンホモポリマー(PP-H)と呼ばれ、酸化防止剤、顔料、その他の異物が添加されていません。
これにより汚染の可能性がなくなるため、食品加工、医療、水処理産業での使用に最適です。
その他にもポリプロピレン(PP)には、優れた耐薬品性、低吸水性、優れた電気絶縁特性など、バランスのとれたさまざまな特性があります。
ポリプロピレンには、低温で脆く、熱膨張率が大きい(高温で変形)という2つの短所があります。
このため、高温又は低温用途でのポリプロピレンの使用は限定されます。
Features and Benefits. 希釈酸、洗浄剤、多くの溶剤に対する優れた薬品耐性 優れた剛性及び衝撃強度 良好な耐疲労性、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持 軽量、屈曲性 汚染を低減する高い純度 非常に低い吸水性 応力破壊不形成 非常に優れた電気絶縁性 接着は困難、溶接は簡単. 用途. ポリプロピレンシートは、家庭用でも産業用でも使用されています。
軽量性、耐衝撃性、屈曲性、優れた化学耐性などの独特の性質により、幅広い産業での使用に適しています。
ポリプロピレンは純度が高く、食品加工、水処理、医療産業での使用に特に適しています。
その他には、機械工業、電気産業、化学工業、農業などがあります。
ポリプロピレンプラスチックシートは、軽量ながら丈夫でしなやかなプラスチックを必要とする幅広い用途で使用できます。
ポリプロピレンは、耐疲労性に優れているため、リビングヒンジの作成によく使用されます。
リビングヒンジとは、ケチャップやシャンプーのボトルのふたなどに付いている、折れずに曲がる薄いプラスチックの部分です。
その他にも次のような用途があります。
大型化学装置及び化学器具 シール 食品用輸送箱及び継手 医療用トレイ及びハンドル マンモグラフィ用圧迫板 絶縁体 換気ダクト パレット ドリップパン、酸 / 化学薬品タンク 業務用まな板 消費者向け製品のパッケージング. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。
このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。
プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。
厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。
ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。
のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。
通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。

仕様
カラー = ベージュ
長さ = 1000mm
幅 = 500mm
厚さ = 10mm
材料 = PP
ラミネート加工 = なし
引張強度 = 35 MPa
硬さ = 80ボール押し込み
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 0.03%
動作温度 Max = +80℃
伸長 = 65%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする