ジャンパー 32076 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09822532 品番 32076
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ベージュ サイズ3L 仕様肩当メッシュ、左内ポケット、袖マジックテープ 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)62 着丈(cm)72 生地裏:ハーフメッシュ 作業服シリーズ32076

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする