改ざん防止用接着式セキュリティ印刷済みラベル - ラベルを剥がすとキャリブレーションは無効. わかりやすく文字が印刷されたRS Pro接着式ビニールフィルムラベルこれらのキャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
いったん貼り付けると、これらのラベルはほとんどの滑らかな面に貼り付き、破かずに剥がすことはできません。
ラベルを剥がすと市松模様が残り、改ざんの証拠が目に見えます。
特長と利点: ラベル全体を剥がせないように、簡単に破れるラベル設計 簡単に剥がし、取り除けるようにカードで提供 材質: 接着式PE Destruct 適合性とセキュリティのラベリングに最適な、高品質の印刷済みラベル 目に見える改ざんの証拠として最適 ラベルには赤い文字で「ラベルを剥がすとキャリブレーションは無効」と記載 長さ: 40 mm 幅: 15 mm 140枚入りパックで販売 ラベルは-40 → +150 ℃の温度に耐性あり キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。
キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。
機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。
つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。
キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 医療セキュリティ 品質保証(検査ラベル) ラボ 電気仕様 製造 バイオテクノロジー 産業用 倉庫