画像準備中

RS PRO ハンギングレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09822815 品番325-0911
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

RS Pro PVC ストリップカーテン用吊り下げレールです. RS Pro ステンレススチール製吊るしレールは PVC ストリップカーテンに適しています。
レールの長さは 984 mm で、軽 . 中程度の使用量の PVC カーテンに適しています。
この吊り下げレールは、合わせて突合わせすることも、任意の幅に合わせてトリミングすることもできます。

仕様
長さ = 984mm
カラー = シルバー
材料 = ステンレス鋼
用途 = 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする